Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00040633 Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00040633 Telefonkabel 10 m Schwarz
Hama 00040633 Telefonkabel 10 m Schwarz
Hama 00040633 Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3786818
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00040633
EAN/GTIN:
     4007249406330
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m
  • TAE-U-Stecker - TAE-U-Kupplung
    - zum Verlängern von TAE-F- und TAE-N-Kabeln
    - rundes Kabel
    - 6-adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE-U
Anschluss 2
TAE-U
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00040632
ab € 7,30*
Zubehör
Hama
00044822
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.