Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Parallel Druckerkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Parallel Druckerkabel
StarTech.com USB-C auf Parallel Druckerkabel
StarTech.com USB-C auf Parallel Druckerkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37884172
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBCPLLD25
EAN/GTIN:
     0065030872010
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Fügen Sie einen parallelen Port über den USB-C-Port Ihres Laptops oder Desktop-PCs hinzu und schließen Sie einen parallelen DB25-Drucker an.Mit diesem USB-C™-zu-Parallel-Druckerkabel können Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit USB-C-Fähigkeit an einen DB25-Drucker anschließen.Kostengünstige LösungDer USB-zu-DB25-Adapter ist eine kostengünstige und zuverlässige Lösung und spart Ihnen die Kosten für das Ersetzen eines parallelen Druckers aus Gründen der USB-Kompatibilität. Hiermit wandeln Sie einen verfügbaren USB-C-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs in einen DB25-Anschluss um und können somit DB25-Drucker wie mit meinem eingebauten Parallelanschluss an Ihren Computer anschließen.Einfache Installation und TragbarkeitDas Druckerkabel wird von verschiedensten Betriebssystemen unterstützt, einschließlich Windows®, Linux® und MacOS, wodurch es sich leicht in heterogene Betriebssystemumgebungen integrieren lässt. Das System unterstützt Plug-and-Play-Installation und spart so Zeit und Aufwand.Das Druckerkabel wird per USB mit Strom versorgt und benötigt kein eigenes Netzteil.Der ICUSBCPLLD25 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
DB25
Kabellänge
1.83 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92 g
Tiefe
1830 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
108 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.