Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele 7252100 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele 7252100 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss
Miele 7252100 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss
Miele 7252100 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37928334
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     7252100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
fugendüse staubsauger
Flexibel biegbare Fugendüse

zur Reinigung schwer zugänglicher, schmaler Spalten dank beeindruckender Länge.

- 55 cm Reichweite — ideal für sonst schwer erreichbare Spalten
- Flexibel biegbares Mittelstück zur Reinigung verwinkelter Nischen
- Passt direkt auf alle Handgriffe der Miele Bodenstaubsauger

Praktische Problemlöser

Für fast jede noch so spezielle Reinigungsanforderung bietet Miele das passende Spezialzubehör für Ihren Staubsauger. Ob für die Reinigung schwer zu erreichender Stellen oder empfindlicher Flächen. Wählen Sie zwischen einzelnen, individuell zusammenstellbaren Zubehören oder praktischen Set-Koffern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Miele
Gewicht und Abmessungen
Höhe
560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.