Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JETI JMS-MSW RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JETI JMS-MSW RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul
JETI JMS-MSW RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul
JETI JMS-MSW RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schaltermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37945599
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     JMS-MSW
EAN/GTIN:
     8595245914035
Suchbegriffe:
Magnetschalter
magnetschalter
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
0.0007 A
Spannung
3.5 - 59 V
Merkmale
Produkttyp
Schaltermodul
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
11 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.