Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210
Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210
Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210
Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210
Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210
Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210
Rowenta DW5210 Focus Excel DW5210
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38091651
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DW5210D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Superschnelles Bügeln und hervorragende Ergebnisse
Dieses hocheffiziente Dampfbügeleisen ist mit der neuen Microsteam 400 HD Bügelsohle ausgestattet, die die beste Dampfverteilung auf dem Markt bietet und das Bügelerlebnis merklich verbessert.* Neben Effizienz und hoher Präzision überzeugt das Bügeleisen mit einer speziellen Bügelspitze, die selbst schwer zugängliche Bereiche wie Nähte, Kragen und schmale Kanten makellos glättet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1920 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
170 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Max. Leistung
2600 W
Ursprungsland
Frankreich
Umweltfreundlich
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.