Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 73341101 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 73341101 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP65
Spelsberg 73341101 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38139249
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73341101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
147 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
73383701
ab € 12,04*
Zubehör
Spelsberg
73383801
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.