Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
Fujitsu EP420i RAID-Controller PCI Express 3.0 12 Gbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-38320849
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
S26361-F5243-L12
EAN/GTIN:
4057185862844
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Chipsatz
LSI SAS3108
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
RAID-Controller
Weitere Suchbegriffe:
SATA Karte
,
SCSI Controller
,
SCSI Karte
,
SAS Controller
,
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
sas controller fujitsu
,
scsi controller
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,39*
€ 745,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,90*
€ 741,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,41*
€ 735,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,99*
€ 729,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,12*
€ 710,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen