Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-UCM Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC-UCM Montage-Kit
Peerless ACC-UCM Montage-Kit
Peerless ACC-UCM Montage-Kit
Peerless ACC-UCM Montage-Kit
Peerless ACC-UCM Montage-Kit
Peerless ACC-UCM Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38586735
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-UCM
EAN/GTIN:
     735029316640
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
640 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
2.27 kg
Kompatibilität
Peerless SA740P, Peerless PA740, Peerless PA746, Peerless SUA740P, Peerless ACC450, Peerless PLP-UNM, Peerless PLP-UNL, Peerless MOD-UNL, Peerless MOD-UNM, Peerless SA746PU, Peerless SA752PU, Peerless SA761PU, Peerless SA771PU, Peerless PA750, Peerless PA762, Peerless SAX755PU, Peerless SAX762PU, Peerless SAX772PU, Peerless SUA747PU, Peerless SUA761PU, Peerless SUA771PU, Peerless SR560M, Peerless SR575M, Peerless SR575K, Peerless SR598, Peerless SR598-HUB, Peerless SR555E, Peerless SR575E, Peerless SR555M, Peerless SS560F, Peerless SS560M, Peerless SS560G, Peerless SS575K, Peerless MOD-UNL2
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
9 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Breite
213 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
222 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.