Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless HPF-OLED TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless HPF-OLED TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless HPF-OLED TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38586736
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     HPF-OLED
EAN/GTIN:
     735029317951
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die HPF-OLED wurde ausschließlich im Hinblick auf Ästhetik und Funktionalität der eleganten OLED-Fernseher von LG konzipiert. Das HPF-OLED vereint die besten Eigenschaften des HPF650 in einem zeitgemäßen, leichten Design, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen die Brauchbarkeit oberste Priorität hat. Die Installation und Wartung wird durch Einzel- oder Doppelbalken-Montageoptionen, ein Sicherheitssperrsystem und einen schnellen Zugriff auf die Rückseite des Displays vereinfacht. Die HPF-OLED bietet einen eingebauten Drehpunkt von 25 Grad und stellt sicher, dass Ihre Gäste immer den perfekten Betrachtungswinkel finden. Ausgestattet mit Funktionalität und maximaler Ästhetik ist die HPF-OLED die ideale Pull-Out-Lösung für jede Hospitality- oder Wohn-Anwendung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
LG 55EW960H, 65EW960H, OLED55B7P, OLED65B7P
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
524 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
632 mm
Verpackungstiefe
400.1 mm
Verpackungshöhe
155.7 mm
Paketgewicht
8436 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
27 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
300 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Schwenkwinkelbereich
-25 - 25 °
Abstand zur Wand (max)
292 mm
Abstand zur Wand (min)
67 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.