Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless VCM580 Halterung für Schilderdisplays 2,03 m (80") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless VCM580 Halterung für Schilderdisplays 2,03 m (80") Silber
Peerless VCM580 Halterung für Schilderdisplays 2,03 m (80") Silber
Peerless VCM580 Halterung für Schilderdisplays 2,03 m (80") Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38586737
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     VCM580
EAN/GTIN:
     735029318064
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dank der technologischen Fortschritte und der gestiegenen Reisekosten werden Videokonferenzen in der Geschäftswelt weltweit immer beliebter. Die Boden-Wand-Lösung von Peerless-AV vereinfacht die Implementierung von Videokonferenzgeräten erheblich. Das schlanke Design der Halterung, das mit jedem Bürodekor kompatibel ist, bietet internes Kabelmanagement und viel Platz für Hardware-Ablagerung. Zwei 2RU-versenkbare Racks, die hinter den Displays versteckt sind, lassen sich einfach bedienen und sind unter dem Display versenkt, um den Service zu erleichtern. Displays im Diagonalen-Bereich von 55" bis 80" können mit dem entsprechenden Kamerahalter-Set auf den gewünschten Blickwinkel eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1930 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
82000 g
Ergonomie
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl enthaltener Regale
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (min)
391 mm
Abstand zur Wand (max)
467 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Typ
Fester Bodenständer
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
2438 mm
Tiefe
467 mm
Höhe
1948 mm
Gewicht
68000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
152 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.512,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.698,04*
€ 3.210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.669,73*
€ 3.176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.581,96*
€ 3.072,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.535,61*
€ 3.017,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.512,07*
€ 2.989,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.