Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT8919-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38958767
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8919-QZ
EAN/GTIN:
     5035048077801
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
6.5x310x250mm - DEWALT® XLR SDS-Plus Hammerbohrer - Einzelpack

- Vollhartmetallkopf - Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch beim Einsatz in armiertem Beton
- 4-Schneiden-Geometrie – Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus
- 4-fach-Wendelung – Bestmöglicher Bohrfortschritt und verlängerte Standzeit des Bohrkopfes dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
6.5 mm
Länge (mm)
310 mm
Arbeitslänge
250 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8907-QZ
ab € 3,27*
Ähnlich
DeWalt
DT9625-QZ
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.