Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TAH16B-27 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco TAH16B-27 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco TAH16B-27 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39111624
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH16B-27
EAN/GTIN:
     7314150305773
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2"-Steckschlüssel-Einsätze, Zwölfkant, metrisch, 4 Bohrungen für sichere Befestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
27 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
36 mm
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.