Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR171Z Bohrhammer SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR171Z Bohrhammer SDS Plus
Makita DHR171Z Bohrhammer SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39126163
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR171Z
EAN/GTIN:
     0088381848503
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
17 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
680 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.2 J
Schlagzahl
4800 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
13 mm
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
9 m/s²
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
273 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,37*
Zubehör
Makita
821551-8
ab € 19,78*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,50*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.