Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 76745 Kabeladapter 3.5 mm 3-polig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 76745 Kabeladapter 3.5 mm 3-polig Schwarz
Goobay 76745 Kabeladapter 3.5 mm 3-polig Schwarz
Goobay 76745 Kabeladapter 3.5 mm 3-polig Schwarz
Goobay 76745 Kabeladapter 3.5 mm 3-polig Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-65086
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     76745
EAN/GTIN:
     4040849767456
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
3-polig
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4 Tage
2300
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,52*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,59*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.