Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 4558 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 4558 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau
HERMA 4558 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau
HERMA 4558 selbstklebendes Etikett Rechteck Blau
Artikel-Nr.:
     832B-247574
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4558
EAN/GTIN:
     4008705045582
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
42.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Oberflächentyp
Matte
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,68*
€ 30,47*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,13*
€ 30,47*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,56*
€ 30,54*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,87*
€ 30,81*
13 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2268* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
20055
ab € 0,57*
Ähnlich
Herma
19481
ab € 3,18*
Ähnlich
Herma
19165
ab € 1,43*
Ähnlich
Herma
4237
ab € 22,06*
Ähnlich
Herma
4238
ab € 22,11*
Ähnlich
Herma
4544
ab € 22,07*
Ähnlich
Herma
4545
ab € 22,19*
Ähnlich
Herma
4547
ab € 22,07*
Ähnlich
Herma
4549
ab € 21,82*
Ähnlich
Herma
4551
ab € 6,24*
Ähnlich
Herma
4552
ab € 6,23*
Ähnlich
Herma
4553
ab € 6,23*
Ähnlich
Herma
4554
ab € 6,25*
Ähnlich
Herma
4555
ab € 21,81*
Ähnlich
Herma
4557
ab € 22,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.