Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) und eSATA PCIe Karte - 1x USB-A und 1x eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) und eSATA PCIe Karte - 1x USB-A und 1x eSATA
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) und eSATA PCIe Karte - 1x USB-A und 1x eSATA
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) und eSATA PCIe Karte - 1x USB-A und 1x eSATA
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) und eSATA PCIe Karte - 1x USB-A und 1x eSATA
StarTech.com 2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) und eSATA PCIe Karte - 1x USB-A und 1x eSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40677378
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB311A1E
EAN/GTIN:
     0065030875059
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
eSATA Adapter
usb controller pci express
Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz einen USB-3.1-Gen-2-Port und einen eSATA-Port (6 Gbit/s) hinzu

Mithilfe dieser PCI-Express-Schnittstellenkarte können Sie Ihrem Desktop-PC über einen einzigen PCIE-Steckplatz sowohl eine USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle als auch eine eSATA-Schnittstelle hinzufügen. Die vielseitige Schnittstellenkarte ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihren Computer mit hochleistungsfähiger Konnektivität auszustatten. Hinzu kommt die Unterstützung neuerer USB 3.1-Geräte sowie von eSATA-Festplatten.

Hohe Datenübertragungsraten durch USB 3.1 Gen 2

Die USB 3.1-PCIe-Karte bietet mit bis zu 10 Gbit/s die notwendige Datenübertragungsrate für den reibungslosen Betrieb Ihrer kompatiblen Geräte. Darüber hinaus ist sie abwärtskompatibel mit früheren Version von USB, d. h. Sie können diese mit vorhandener USB 3.0-/2.0-/1.1-Ausrüstung verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zu eSATA-Geräten auf

Die Schnittstellenkarte, die im laufenden Betrieb ein- und ausgesteckt werden kann, verbindet Ihren Computer darüber hinaus mit einem eSATA-Gerät und bietet so eine Hochgeschwindigkeitsspeicherlösung für Back-Ups und die Archivierung von Daten. Mit der Unterstützung von SATA I-, II- und III-Festplatten und Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s bietet die Schnittstellenkarte zuverlässige Leistung für Ihre externen SATA-Speicheranwendungen.

Flexible Montageoptionen

Um die Montage noch flexibler zu gestalten, ist die Schnittstellenkarte mit einem Standard-Slotblech ausgestattet und enthält ein Low-Profile-Slotblech für die Montage in Computern mit kleinem Formfaktor.

Der PEXUSB311A1E wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Verbessern Sie Ihre Konnektivität, indem Sie Ihrem Computer eine USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle und eine eSATA-Schnittstelle über einen einzige PCIe-Steckplatz hinzufügen
- Unterstützt USB 3.1-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt SATA I, II und III bis zu 6 Gbit/s
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
122 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
eSATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
46 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
ASMedia - ASM2142, ASMedia - ASM1351
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb controller, startech usb controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.