Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300IPx IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 300IPx IP-Konferenztelefon
Konftel 300IPx IP-Konferenztelefon
Konftel 300IPx IP-Konferenztelefon
Konftel 300IPx IP-Konferenztelefon
Konftel 300IPx IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36321082
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101084
EAN/GTIN:
     7394001010803
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Konftel 300IPx - The art of easiness
Mit nur einem Klick zur Telefonkonferenz. Konftel 300IPx macht Konferenzen so einfach wie nie zuvor und ermöglicht die Steuerung über die Konftel Unite Smartphone-App. – Eine neue Generation von IP-Konferenztelefonen – The Art of Easiness.

Neben app-basiertem One Touch Conferencing bietet Konftel 300IPx alles für erstklassige und effektive Remote-Meetings. Die patentierte Konftel OmniSound® Technologe sorgt für kristallklaren und natürlichen HD-Klang. Dabei ist Konftel 300IPx flexibel einsetzbar: Mit Anschlüssen für Erweiterungsmikrofone, Soundanlagen (PA-Systeme) und schnurlose Headsets ist Konftel 300IPx für kleine Besprechungsräume und große Konferenzsäle gleichermaßen geeignet. Dank eines USB-Anschlusses ist Konftel 300IPx ideal für Skype for Business sowie die Konferenz-Lösungen weiterer Anbieter wie Cisco oder Avaya.

Konfiguration und Update von Konftel 300IPx erfolgen über eine Webschnittstelle oder einen firmeneigenen Bereitstellungsserver. Eine praktische Lösung ist der Konftel-Webdienst Zero Touch Installation (ZTI).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
2220 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
200 - 20000 Hz
Schalldruckpegel
90 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Telefonkonferenz
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 62,37*
Zubehör
Konftel
900102087
ab € 59,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.