Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Port 40G QSFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open QSFP+ Converged Adapter - PCIe 40 Gigabit Ethernet Server NIC - 40GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Port 40G QSFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open QSFP+ Converged Adapter - PCIe 40 Gigabit Ethernet Server NIC - 40GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Dual Port 40G QSFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open QSFP+ Converged Adapter - PCIe 40 Gigabit Ethernet Server NIC - 40GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Dual Port 40G QSFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open QSFP+ Converged Adapter - PCIe 40 Gigabit Ethernet Server NIC - 40GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Dual Port 40G QSFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open QSFP+ Converged Adapter - PCIe 40 Gigabit Ethernet Server NIC - 40GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Dual Port 40G QSFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open QSFP+ Converged Adapter - PCIe 40 Gigabit Ethernet Server NIC - 40GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
Artikel-Nr.:
     CIDE1-42895196
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX40GQSFDPI
EAN/GTIN:
     0065030872676
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Fügen Sie Ihrem Server oder Ihrer Workstation zwei 40 Gigabit Glasfaser Ethernet Anschlüsse mit hoher Bandbreite hinzu, indem Sie den QSFP+ Transceiver Ihrer Wahl verwendenVerschaffen Sie sich mit dieser QSFP+-Netzwerkkarte mit Dual-Schnittstelle schnelle Konnektivität mit hoher Bandbreite. Sie bekommen mit dieser Netzwerkkarte zwei zusätzliche offene QSFP+-Schnittstellen für Ihren Server oder Ihre Arbeitsstation. Die 40 G NIC verfügt über einen Intel®-Controller und bietet redundante Netzwerkverbindungen mit zuverlässiger Leistung. Sie ist ideal für Datenbankserver mit hohen Anforderungen, virtuelle Server und schnelle Datenzentren geeignet, die Infrastruktur-Updates ohne Ausfallzeiten benötigen.Steigern Sie Ihre NetzwerkgeschwindigkeitMit dieser QSFP+-Server-Netzwerkkarte mit Dual-Schnittstelle profitieren Sie von der höheren Geschwindigkeit und Stabilität eines 40-Gigabit-Netzwerks mit Datenübertragungen von bis zu 40 Gbit/s.Fügen Sie redundante Verbindungen in Umgebungen hinzu, in denen Ausfallzeiten keine Option sindMit zwei QSFP+-Schnittstellen hilft die PCle-Netzwerkkarte dabei, Ausfallzeiten des Netzwerks zu verhindern, indem sie fehlertolerante Verbindungen über zwei Module hinzufügt, um Ihren geschäftskritischen Servern oder Arbeitsstationen so Netzwerkverbindungen mit hoher Bandbreite bereitzustellen.Fügen Sie skalierbare Netzwerkverbindungen hinzuMit seinen offenen QSFP+-Schnittstellen unterstützt die Netzwerkarte QSFP+ Transceiver-Module, und bietet Kompatibilität mit Multi-Mode- und Single-Mode-Glasfaser und so wiederum eine skalierbare Netzwerkslösung.Verbessern Sie Ihre NetzwerkfunktionenDie 40 G NIC verfügt über einen Intel XL710-Chipsatz und bietet zuverlässige Konnektivität und zusammenwirkende Netzwerkfunktionen. Sie bietet viele fortgeschrittene Funktionen, wie z. B. Intel Virtualization Technology für Konnektivität.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDer PEX40GQSFDPI wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Niederprofilhalterung
Ja
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
212 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Intel - XL710-BM2
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 57 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP+
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
127 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3x
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE-LR4, 40GBASE-SR4
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
VLAN-Tagging
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,45*
€ 755,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,60*
€ 745,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,43*
€ 740,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,84*
€ 698,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,26*
€ 657,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.