Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-82100 Herst.-Nr.: 82100 EAN/GTIN: 4043619821006 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Y-Stromkabel von Delock erhalten Sie zusätzlich zu Ihrer Standard ATX Schnittstelle einen weiteren 4pin Molex Port, um ein weiteres Gerät mit Strom versorgen zu können, wie z.B ein IDE Laufwerk. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.11 m | | Anschluss 1 | Molex (4-pin) | | Anschluss 2 | Molex (4-pin) | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,95* | € 2,88* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,99* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,02* | € 2,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,03* | € 2,99* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,07* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|