Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Y Power Kabel

  Y Power Kabel  (50 Angebote unter 30.861.161 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Y Power Kabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Y Power Kabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DC Y-Stromkabel für externe redundante Netzteile (11 Angebote) 
DC Y-Stromkabel für externe redundante Netzteile
D-Link
DPS-CB150-2PS
€ 57,68*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern (7 Angebote) 
Schließen Sie zwei Peripheriegeräte (CD-/DVD-ROM-Laufwerke usw.) mit LP4-Buchse an einen einzigen LP4-Stecker an Das LP4 auf 2x LP4 Stromversorgungs-Y-Splitterkabel PYO2L besitzt einen LP4-Stecker,...
StarTech.com
PYO2L
€ 4,48*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink CP0001 Internes Stromkabel 0,2 m (3 Angebote) 
Interne Erweiterung der Stromzufuhr - Anschluss 1: 5,25 Zoll male - Anschluss 2: 5,25 Zoll female - Anschluss 3: 5,25 Zoll female - Stecker mit Befestigungssystem - 4-Adriges Kabel- Genormt nach UL...
LogiLink
CP0001
€ 1,22*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Strom Y-Kabel intern, 1x 13,34cm (5,25") an 4x 13,34cm (5,25"), 0,45m+0,55m (4 Angebote) 
1x 13,34cm (5,25") Buchse an 4x 13,34cm (5,25") Stecker Länge 0,45m+0,55m
InLine
29654A
€ 4,07*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Y-Netzanschlusskabel (12 Angebote) 
Y-Netzanschlusskabel Europäische Länderfreigaben Dieses Y-Stromkabel dient der Verbindung zwischen PC-Netzteil und zwei Monitoren, wodurch eine Steckdose zur Stromversorgung weniger benötigt wird. ...
ASSMANN Electronic
AK-440400-017-S
€ 5,53*
pro Stück
 
 Stück
shiverpeaks Type F/2 x C13 1.8m Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ F 2 x C13-Koppler (3 Angebote) 
shiverpeaks®-BASIC-S--Y-Netzanschlusskabel, Schukostecker an 2x Kaltgerätebuchse, 1,8m - Anschlüsse: Kaltgerätestecker an 2x Kaltgerätebuchse - Haube: vergossen - Aufbau Kabekl: 3 x 1,5 mm² - Adern...
Shiverpeaks
BS60018
€ 9,97*
pro Stück
 
 Stück
Equip Hochwertiges Strom-Y-Kabel, C14 auf 2 x C13, 1,6m (4 Angebote) 
Die hochwertigen und sicheren Netzkabel von Equip sind so konzipiert, dass sie zuverlässige elektrische Verbindungen gewährleisten und gleichzeitig das Risiko von Überhitzung und elektrischen Gefah...
equip
112210
€ 6,80*
pro Stück
 
 Stück
Akasa
AK-CB001
€ 2,58*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
50684
€ 1,09*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Internes Y-Stromkabel (7 Angebote) 
Internes Y-Stromkabel Sichere Verbindung und Stromversorgung Produktvorteile: Sichere Verbindung und Stromversorgung Stromanschlüsse können Sie nie genug haben. Ob Laufwerke, Lüfter, Beleuchtung od...
ASSMANN Electronic
AK-430400-002-M
€ 1,36*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Strom Y-Kabel intern, 1x 13,34cm (5,25") an 2x 13,34cm (5,25"), bulk (3 Angebote) 
1x 13,34cm (5,25") Buchse an 2x 13,34cm (5,25") Stecker Länge 20cm
InLine
29659L
€ 2,03*
pro Stück
 
 Stück
Akasa
AK-CBFA03-45
€ 7,25*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
93880
€ 1,01*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Strom Y-Kabel intern, 1x 13,34cm (5,25") an 2x 13,34cm (5,25") (3 Angebote) 
1x 13,34cm (5,25") Buchse an 2x 13,34cm (5,25") Stecker Länge 20cm
InLine
29659
€ 3,02*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Strom Y-Kabel intern, 1x 13,34cm (5,25") an 1x 8,89cm (3,5") + 1x 13,34cm (5,25") (2 Angebote) 
1x 13,34cm (5,25") Stecker an 1x 13,34cm (5,25") Buchse und 1x 8,89cm (3,5") Buchse Länge 20cm
InLine
29658
€ 2,51*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Y Power Kabel
^

Mit dem Y Power Kabel Stromversorgung flexibel erweitern

Reicht die Zahl der Anschlusskabel für Laufwerke nicht aus, so sind Y Power Kabel eine gute Möglichkeit, mit der Sie die Zahl der Stecker vergrößern können. Je nach Ausführung des Computerkabels verdoppeln oder vervierfachen Sie die Zahl der Laufwerksanschlüsse durch einen solchen Adapter. Neben den Adaptern mit Steckern für die unterschiedlichsten Laufwerke und IDE-Festplatten gibt es auch Y Power Kabel, die eine Stromversorgung für SATA-Festplatten, Diskettenlaufwerke, zusätzliche Lüfter oder Grafikkarten bereitstellen.

Y Power Kabel für IDE-Festplatten

Diese Power Kabel ermöglichen den Anschluss von zwei bis vier Laufwerken (je nach Größe) oder IDE-Festplatten an einem Stromkabel für Laufwerke. Je nach Ausführung ist das Kabel mit geraden oder abgewinkelten Steckern versehen. Abgewinkelte Stecker eignen sich im Allgemeinen besonders gut bei beengten Platzverhältnissen. Sie sollten ungeachtet der Steckerausführung beachten, dass das Kabel nicht geknickt wird oder durch die Kabelführung Druck oder Zug auf den Laufwerksanschluss entsteht.

Modelle für Diskettenlaufwerke

Diskettenlaufwerke und einige andere spezielle Laufwerke zur Datensicherung verwenden einen kleinen Stecker zum Anschluss an die Stromversorgung des Computers. Steht kein solcher Stecker zur Verfügung, dann kann durch ein entsprechendes Y Power Kabel der benötigte Stecker bereitgestellt werden, ohne dass dazu der Anschluss für herkömmliche Laufwerke verloren geht.

Für SATA-Laufwerke

Die speziellen Stromstecker für SATA-Laufwerke rüsten Sie mit einem Y Power Kabel für Sata Laufwerke unkompliziert nach oder auf. Auch alte Netzteile, wie zum Beispiel jene nach dem ATX EPS Standard, können Sie so zusammen mit SATA-Laufwerken nutzen.

Y Power Kabel für Grafikkarten

Moderne Grafikkarten haben einen hohen Strombedarf, der bei modernen Netzteilen durch spezielle Stromkabel gedeckt wird. Stehen diese Stromkabel nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung, dann kann ein Adapter Y Power Kabeladapter aus zwei Laufwerksanschlüssen einen 6-poligen oder 8-poligen Anschluss bereitstellen.

Tipps zum Einsatz

  • Schalten Sie Y Power Kabel nach Möglichkeit nicht hintereinander sondern verteilen Sie diese auf die unterschiedlichen Stränge des Netzteils.
  • Beachten Sie beim Anschluss von Komponenten die Leistung des Netzteils, um eine Überlastung der Energieversorgung zu vermeiden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.