Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Kopfhörer-Adapter, AUX-Klinke 3,5 mm, Buchse zu Buchse, Metallausführung, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Kopfhörer-Adapter, AUX-Klinke 3,5 mm, Buchse zu Buchse, Metallausführung, Zink
Goobay Kopfhörer-Adapter, AUX-Klinke 3,5 mm, Buchse zu Buchse, Metallausführung, Zink
Artikel-Nr.:
     767-SO-60458
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11884
EAN/GTIN:
     4040849118845
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Zink
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
3,5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.6 mm
Tiefe
36.6 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
7.4 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4720
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,96*
€ 1,51*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,29*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,26*
€ 16,37*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.