| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-4600649 Herst.-Nr.: 51729 EAN/GTIN: 4040849517297 |
| |
|
| | |
| Mini DisplayPort-Stecker > HDMI-Buchse (Typ A) Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | | DisplayPorts-Version | 1.1 | | Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Weiß | | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |