Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-VW775-QR Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-VW775-QR Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless DS-VW775-QR Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless DS-VW775-QR Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless DS-VW775-QR Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless DS-VW775-QR Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless DS-VW775-QR Halterung für Schilderdisplays 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-46493659
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-VW775-QR
EAN/GTIN:
     735029317173
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Supreme Full-Service-Videowandhalterung mit Schnelllöse-Funktion von Peerless-AV hebt die Messlatte der Exzellenz mit einem erweiterten Funktionsumfang, der auf einfache Installation und Displayausrichtung konzipiert ist. Dank der werkzeuglosen seitlichen Mikroeinstellungsmöglichkeit bietet die Supreme eine Feineinstellung von 1,5 Zoll auf jeder der X-, Y- und Z-Achse. Servicearbeiten sind einfacher als je zuvor. Mit einem leichten Druck an der Vorderseite des Displays kann jeder Bildschirm in der Videowandkonfiguration für Wartungsarbeiten schnell gelöst werden. Wiederverwendbare Abstandhalter können bei Anwendungen im Hoch- und Querformat verwendet werden, was zu einer schnelleren Installation und niedrigeren Kosten führt. Eine verbesserte Kabelführung ermöglicht den mühelosen Ein- und Auszug der Kabel mit dem Display, das verhindert, dass sie beim Ausziehen eingeklemmt oder losgezogen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
771 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
17400 g
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
80 mm
Abstand zur Wand (max)
351 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
15500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
56.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.