Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87720 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87720 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
DeLOCK 87720 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
DeLOCK 87720 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
DeLOCK 87720 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
DeLOCK 87720 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-50829959
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87720
EAN/GTIN:
     4043619877201
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss von zwei HDMI Monitoren an einen Computer mit Displayport Schnittstelle geeignet. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
49 x 61 x 11 mm
Energie
USB
Ja
Technische Details
Anschluss 1
Displayport, USB Micro-B
Anschluss 2
2 x HDMI-A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.25 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.