Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3980 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3980 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 3980 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329236
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3980
EAN/GTIN:
     4015394100164
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 16a
leistungsstecker
  • Schraubkontakt
    - vernickelte Kontakte
    - Leitungseinführung nach links und rechts um je 60° drehbar
    - Kabelknickschutz
    - Leitungseinführungshaube in Kennfarbe
    - besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Rechtwinklig
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
216
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.