Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70426 Elektrische Box Blau, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70426 Elektrische Box Blau, Rot, Gelb
MENNEKES 70426 Elektrische Box Blau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51330739
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70426
EAN/GTIN:
     4015394168003
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
  • Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
  • anschlussfertig verdrahtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
380 mm
Tiefe
202 mm
Farbe
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,87*
€ 981,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,20*
€ 973,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,48*
€ 941,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,44*
€ 918,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,71*
€ 881,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.