Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Plato X7D Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akasa Plato X7D Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Plato X7D Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Plato X7D Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Plato X7D Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Plato X7D Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2072-2363
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC39-M1B
EAN/GTIN:
     4710614538610
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
UCFF
Geeignet für
Heimbüro
Kompatible Produkte
NUC7i7DNBE, NUC7i7DNKE, NUC7i7DNHE,<br />NUC7i5DNBE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE,<br />NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE.
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
39 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2072
pro Packung
€ 5,80*
ab € 80,69*
€ 108,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,75*
€ 172,14*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,56*
€ 129,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,00*
€ 126,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,88*
€ 117,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,58*
€ 110,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,69*
€ 96,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.