Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-2362 Herst.-Nr.: A-NUC38-M1B EAN/GTIN: 4710614538603 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Small Form Factor (SFF) | | Typ | PC | | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | UCFF | | Geeignet für | Heimbüro | Gewicht und Abmessungen | Breite | 176 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 53.6 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | Audioanschlüsse | Ja | | Audioausgang | Ja | Speichermedium | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5 Zoll | Stromversorgung | Platzierung der Stromversorgung | Extern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2072 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 77,20* | € 102,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 108,25* | € 136,52* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 116,46* | € 144,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2072 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 77,20* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2072 | | Versand: Lager 2072 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|