| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-52931676 Herst.-Nr.: A2021L11 EAN/GTIN: 848061040524 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Maximale Ausgangsspannung | 24 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 4.8 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, anker usb ladegerät 20w, universalladegerät, ladegerät usb anker, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |