Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 236018 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Princess 236018 Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55083936
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.236018.01.001
EAN/GTIN:
     8713016036742
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l princess
Princess 236018 Wasserkocher – Fassungsvermögen 1,7 l – Edelstahl
Der luxuriöse Princess 236018 Wasserkocher ist ein moderner Teekocher mit einem besonders großen Fassungsvermögen von 1,7 l. Kochen Sie sich einen ganzen Topf voll Tee oder bereiten Sie das Kochwasser für Ihre Pasta vor. Dank kabellosem Design und dreifacher Absicherung lässt sich der Princess-Wasserkessel leicht bedienen und jahrelang funktionstüchtig halten.

Schneller Kochvorgang
Trotz seines großen Fassungsvermögens von 1,7 l haben Sie Ihre Tasse Tee mit dem Princess-Wasserkocher im Nu zubereitet. Das verborgene Heizelement hat eine Leistung von 2200 W und erhitzt den gesamten Kessel sehr schnell. Der Sockel des Teekochers hat einen hochwertigen Strix-Kontroller und passende Edelstahlakzente. Dank 360-Grad-Sockel lässt sich der Wasserkessel stets problemlos wieder zurückstellen.

Zusätzliche Dreifach-Sicherheitsvorrichtung
Dank Wasserstandsanzeige sehen Sie, wie viel Wasser sich im Behälter des Princess-Teekochers befindet. So können Sie vermeiden, den Wasserkocher zu überfüllen, und zudem Energie sparen, falls Sie sich nur eine Tasse Tee kochen möchten. Sobald das Wasser zu kochen anfängt, schaltet sich der Kessel automatisch ab. Und dank Trockengehschutz funktioniert der Kessel nicht, wenn sich kein Wasser im Behälter befindet.

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte

Lieferumfang:
Princess-Wasserkocher, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:
Hochwertiges Edelstahlgehäuse mit entsprechendem Sockel
Dank 360-Grad-Sockel für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet
Schneller Kochvorgang dank 2200 W Leistung
Dreifache Sicherheitsvorrichtung, einschließlich Trockengehschutz und Dampfabschaltung
Dreifache Sicherheitsvorrichtung, einschließlich Trockengehschutz und Dampfabschaltung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
920 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
549 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016036759
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Controller Typ
Strix
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.236039.01.001
ab € 22,12*
Ähnlich
Princess
01.236045.01.001
ab € 30,60*
Ähnlich
Princess
01.236046.01.001
ab € 27,68*
Ähnlich
Tristar
WK-1323
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.