Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
Micro USB Adapter
>
Micro USB USB Adapter
>
Artikel
Goobay 55553 Kabeladapter USB Micro B USB C Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-55240977
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
55553
EAN/GTIN:
4040849555534
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Micro B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
USB auf USB Adapter
,
USB zu USB Adapter
,
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb-c zu usb adapter goobay
,
usb - usb adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,47*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß
Goobay
44794
ab € 8,60*
Zubehör
Goobay 45401 Kabeladapter USB-C Schwarz
Goobay
45401
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay 55550 Kabeladapter USB Micro B USB C Weiß
Goobay
55550
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay 56620 Kabeladapter USB C USB A Silber
Goobay
56620
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay 56635 Kabeladapter USB-C USB 2.0 Micro-Buchse (Typ B) Schwarz
Goobay
56635
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay 67895 USB Kabel USB 2.0 0,2 m Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay
67895
ab € 2,90*
Zubehör
Goobay 67985 USB Kabel USB 2.0 1 m USB B USB C Schwarz
Goobay
67985
ab € 2,64*
Zubehör
Goobay 67989 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Mini-USB B USB C Schwarz
Goobay
67989
ab € 2,60*
Zubehör
Goobay 67992 USB Kabel USB 2.0 0,6 m Micro-USB B USB C Schwarz
Goobay
67992
ab € 3,16*
Zubehör
Goobay 76740 Anschlussblock Schwarz, Grün
Goobay
76740
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen