Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß
Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß
Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß
Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß
Goobay 44794 Kabeladapter HDMI Type A VGA + 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59266758
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44794
EAN/GTIN:
     4040849447945
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyethylen
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A
Anschluss 2
VGA + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55550
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
55553
ab € 2,47*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
60729
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
68793
ab € 4,60*
Zubehör
Goobay
60757
ab € 3,14*
Zubehör
Goobay
68842
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.