Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001601 Hacke Ziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001601 Hacke Ziehen
Fiskars 1001601 Hacke Ziehen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55485491
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Unkrauthacke
doppelhacke fiskars
Die Kombihacke von Fiskars ist das perfekte Multifunktionsgerät für jeden Gärtner! Man kann sie sowohl zum Jäten als auch zum Hacken von Unkraut benutzen. Darüber hinaus eignet sich das Produkt gut für die Bodenbearbeitung - es kann auch zum Lockern oder Häufeln des Bodens verwendet werden. Dank der kompakten Länge von 32 Zentimetern ist das Werkzeug sehr handlich. Es ist aufgrund des verwendeten Materials sehr leicht und wiegt 168 Gramm. Bei dem Material handelt es sich um einen glasfaserverstärkten Kunststoff. Dieser ist sehr robust und außerdem witterungsbeständig. Das Gerät hält Belastungen von bis zu 35 Kilogramm aus, ohne dabei zu brechen. Im Praxistest des Heimwerker-Magazins Selbst ist der Mann schnitt die Fiskars Kombihacke mit der Note gut ab. Auch das Design des Modells ist ausgezeichnet und das im buchstäblichen Sinne - es ist mit dem iF Product Design Award prämiert. Außerdem trägt das Gerät das GS-Siegel der VPA Remscheid. Ein praktisches Aufhängeloch vereinfacht die Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Klingenfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Höhe
359 mm
Weitere Suchbegriffe: unkrauthacke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.