| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-5756196 Herst.-Nr.: 61768 EAN/GTIN: 4043619617685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr Mac System um eine HDMI, Displayport und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z.B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Durch den Anschluss eines weiteren Monitors, können Sie zudem das Bild Ihres Mac spiegeln oder erweitern. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.24 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort + DVI + HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel displayport dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport delock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |