Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
CLUB3D USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57870607
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1530
EAN/GTIN:
     8719214470470
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Das SenseVision USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock ist ein portables und praktisches Produkt für Ihren USB Typ-C fähigen Laptop oder Ihr Ultrabook. Der integrierte RJ45 Gigabit Ethernet Port liefert eine schnelle und stabile kabelgebundene Netzwerk Verbindung wo kein WLAN vorhanden ist. Und der SuperSpeed USB 3.0 Typ-A Port verbindet Ihre USB Sticks, Zubehör und HDDs. Nutzen Sie den USB Typ-C Power Delivery Eingang um Ihr Gerät gleichzeitig mit bis zu 60 Watt zu laden. Unterstützt Microsoft Windows® und Apple OS X.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
51 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-1532
ab € 52,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.