Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12433 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 6,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12433 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 6,5 dBi
DeLOCK 12433 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 6,5 dBi
DeLOCK 12433 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 6,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57961437
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12433
EAN/GTIN:
     4043619124336
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
DAB Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
60 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
63 mm
Durchmesser
27 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabeltyp
RG-174
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.