Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP-DSP-250 Videokabel-Adapter 0,07 m DisplayPort 2 x VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP-DSP-250 Videokabel-Adapter 0,07 m DisplayPort 2 x VGA (D-Sub) Schwarz
Techly IADAP-DSP-250 Videokabel-Adapter 0,07 m DisplayPort 2 x VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57973565
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-DSP-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.07 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
2 x VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
UL, FCC, EC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.