| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-57973567 Herst.-Nr.: IADAP-DP-DVIF2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, techly displayport adapter, adapterkabel dvi, displayport kabel auf dvi 24+1 |
| | |
| |