Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61765 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort DVI-I Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61765 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort DVI-I Weiß
DeLOCK 61765 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort DVI-I Weiß
DeLOCK 61765 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort DVI-I Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5803711
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61765
EAN/GTIN:
     4043619617654
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren DVI Gerätes wie z.B. eines Monitors an Ihren PC. - Displayport 20pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse. - DVI-I 24+5 (VGA nicht beschaltet) mit Muttern. - Displayport Spezifikation 1.1a. - Auflösung bis 1920 x 1200 und HDTV bis 1080p. - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über. -1 x Ferritkern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.125 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65171
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.