Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 10-58025 Videokabel-Adapter 1 m DVI-D USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVI-USB Anschlußkabel-DVI-D Stecker 24+1 auf USB Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 1m
DVI-USB Anschlußkabel-DVI-D Stecker 24+1 auf USB Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045094
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-58025
EAN/GTIN:
     4017538078285
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
USB DVI Adapter
USB Anschlusskabel
DVI-USB Anschlußkabel-DVI-D Stecker 24+1 auf USB Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 1mDVI-USB Anschlußkabel-DVI-D Stecker 24+1 auf USB Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 1m.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.