| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-58045098 Herst.-Nr.: 10-58045 EAN/GTIN: 4017538105523 |
| |
|
| | |
| DVI-USB Anschlußkabel-DVI-D Stecker 24+1 auf USB Typ C Stecker, vergoldete Kontakte, 3m. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel c stecker auf c stecker 3,0m, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m |
| | |
| |