Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 14-05002 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB 3.1 Typ C Stecker auf Displayport Buchse
Adapter, USB 3.1 Typ C Stecker auf Displayport Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045130
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05002
EAN/GTIN:
     4017538077745
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter, USB 3.1 C Stecker auf Displayport Buchse · Anschlüsse: USB C-Stecker 3.1 Displayport 1.2 Buchse· Auflösung: 4K2K, 60Hz· Alternate Mode· Länge: 20cm· ABS Gehäuse· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4K2K
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.