Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 14-05001 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, USB 3.1 Type-C Stecker auf HDMI Buchse, 4K60Hz, 0,1m
Adapter, USB 3.1 Type-C Stecker auf HDMI Buchse, 4K60Hz, 0,1m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045217
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05001
EAN/GTIN:
     4017538077738
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB 3.1 C Stecker auf HDMI A Buchse, 60Hz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstütze Auflösung
4K2K
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.