Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Center Externe Festplatte 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Center Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Intenso Memory Center Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Intenso Memory Center Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Intenso Memory Center Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58045429
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6031516
EAN/GTIN:
     4034303023585
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hochleistungsfähige Festplatte mit viel Speicherplatz

Die externe Festplatte Memory Center speichert wichtige Daten schnell und sicher. Dank USB 3.0 lassen sich Daten in höchster Geschwindigkeit übertragen, sodass lange Wartezeiten vermieden werden. Die externe Festplatte erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 85 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 75 MB pro Sekunde. Die 3.5" Desktop Festplatte ist verfügbar in verschiedenen Kapazitäten bis 8 TB.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Dateiformat System
FAT32
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Breite
120 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
189 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6031520
ab € 297,03*
Zubehör
Intenso
6031511
ab € 58,99*
Zubehör
Intenso
6031512
ab € 80,18*
Zubehör
Intenso
6031514
ab € 100,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.