Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte
Intenso Memory Center 3.5'' HDD 16TB USB 3.0 schwarz Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109980151
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6031520
EAN/GTIN:
     4034303033058
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hochleistungsfähige Festplatte mit viel Speicherplatz

Die externe Festplatte Memory Center speichert wichtige Daten schnell und sicher. Dank USB 3.0 lassen sich Daten in höchster Geschwindigkeit übertragen, sodass lange Wartezeiten vermieden werden. Die externe Festplatte erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 85 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 75 MB pro Sekunde. Die 3.5" Desktop Festplatte ist verfügbar in verschiedenen Kapazitäten bis 16 TB.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Dateiformat System
FAT32
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
874 g
Breite
119 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
188 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
1269 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,14*
€ 433,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6031511
ab € 66,13*
Zubehör
Intenso
6031512
ab € 79,63*
Zubehör
Intenso
6031514
ab € 81,17*
Zubehör
Intenso
6031516
ab € 122,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.