Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65225 Kabeladapter DVI Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65225 Kabeladapter DVI Schwarz, Gold
DeLOCK 65225 Kabeladapter DVI Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5816481
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65225
EAN/GTIN:
     4043619652259
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Gender Changer
Invertieradapter
Dieser DVI Adapter von Delock kann bei einer Verlängerung einer DVI 29pin Kabelverbindung eingesetzt werden oder eine DVI Stecker Schnittstelle in eine Buchse umwandeln.

- Anschluss: DVI 24+5 pin Buchse > Buchse.
- DVI Anschluss mit Muttern.
- Goldkontakte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65238
ab € 2,79*
Zubehör
Delock
65247
ab € 3,76*
Zubehör
Delock
65240
ab € 3,26*
Zubehör
Delock
65242
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.