Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI micro D/HDMI A HDMI mirco D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI micro D/HDMI A HDMI mirco D Schwarz
DeLOCK HDMI micro D/HDMI A HDMI mirco D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7025189
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65242
EAN/GTIN:
     4043619652426
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Dieser Adapter High Speed HDMI mit Ethernet von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Ethernetverbindung in Einem. Der micro HDMI-D Anschluss wurde speziell für die neue Generation von Handys und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Somit können Sie z.B. die micro HDMI-D Schnittstelle Ihres Handys in einen HDMI-A Port umwandeln und mit Hilfe eines optionalen HDMI (HEC) Kabels an Ihren Fernseher anschließen. Der Displayinhalt Ihres Handys wird dann auf einen größeren Bildschirm übertragen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI mirco D
Anschluss 2
HDMI A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61767
ab € 8,12*
Zubehör
Delock
65010
ab € 1,40*
Zubehör
Delock
65225
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.