| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-58902372 Herst.-Nr.: LR20B2 EAN/GTIN: 4052792048209 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Ultra Power LR20 Alkaline Batterie, Mono, 1.5V, 2er Pack" von LogiLink Die LogiLink Ultra Power Alkaline-Batterien eignen sich perfekt für Radios, Spielzeuge oder andere Haushaltsgeräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | D | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh | | Batterie Lebensdauer | 5 Jahr(e) | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |