Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 6510079 Dekoband/-zierleiste 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 6510079 Dekoband/-zierleiste 30 m
URSUS 6510079 Dekoband/-zierleiste 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60168197
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     6510079
EAN/GTIN:
     4008525035688
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
URSUS® Edelbast "matt" ist ideal geeignet zum Flechten, Häkeln, Dekorieren oder auch als Verpackungsmaterial. In lichtechten Farben in einer Auswahl von 23 Farben gehört der edle Viskosebast als Basismaterial in jedes Bastelsortiment. Der 30 Meter lange Bund ist gleichmäßig breiter Bast und ein fortlaufender Faden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Viskose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
6510000
ab € 2,63*
Ähnlich
Format Werk
6510012
ab € 2,63*
Ähnlich
Format Werk
6510015
ab € 2,62*
Ähnlich
Format Werk
6510016
ab € 2,63*
Ähnlich
Format Werk
6510021
ab € 2,62*
Ähnlich
Format Werk
6510025
ab € 2,61*
Ähnlich
Format Werk
6510031
ab € 2,63*
Ähnlich
Format Werk
6510033
ab € 2,63*
Ähnlich
Format Werk
6510034
ab € 2,62*
Ähnlich
Format Werk
6510040
ab € 2,64*
Ähnlich
Format Werk
6510053
ab € 2,61*
Ähnlich
Format Werk
6510054
ab € 2,64*
Ähnlich
Format Werk
6510055
ab € 2,62*
Ähnlich
Format Werk
6510062
ab € 2,63*
Ähnlich
Format Werk
6510063
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.