Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7800DMV-17 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7800DMV-17 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 7800DMV-17 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 7800DMV-17 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 7800DMV-17 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco 7800DMV-17 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60747238
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800DMV-17
EAN/GTIN:
     662459970794
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Gemäß VDE isolierter 1/2"-Steckschlüssel, 8 mm bis 32 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
17 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28.2 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
98 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.